Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-05-8000-1-079B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-079B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376336088
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B745 x T850 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B750 x T900 x H880 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,02*
€ 511,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 511,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 511,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,49*
€ 522,77*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 535,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075-900
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,98*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,60*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,48*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,87*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.