Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=4Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-115651
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-HV200-4.12
EAN/GTIN:
     4040376793508
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz|B40 x T40 x H340 mm|Zur Verstellung/Einstellung der Arbeitshöhe, auch zur Nachrüstung geeignet.|Verstellbereich plus maximal 200 mm. Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) und unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand.|Für alle Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) geeignet (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Flächenlast der Werktische/Werkbänke bleibt bei Verwendung von Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz unverändert.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
40 mm
Plattenbreite:
40 mm
Höhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankhöhenverstellung, Arretierbolzen, Rastbolzen, eurokraft arbeitstisch höhenverstellbar, rastbolzen, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellsatz, höheneinstellsatz, höhenverstellung, höhenverstellset
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,62*
€ 75,93*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 76,30*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 78,62*
16 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 62,98*
€ 78,69*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,33*
€ 79,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
03-8000-7-107B4S.12
ab € 300,41*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-109B4S.12
ab € 430,60*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-127B4S.12
ab € 341,64*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-129B4S.12
ab € 485,86*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-157B4S.12
ab € 385,17*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-159B4S.12
ab € 543,02*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-207B4S.12
ab € 464,05*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-209B4S.12
ab € 658,28*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-077B4S.12
ab € 259,74*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-079B4S.12
ab € 373,71*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-107B4S.11
ab € 353,70*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-109B4S.11
ab € 465,27*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-127B4S.11
ab € 382,05*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-129B4S.11
ab € 502,22*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-157B4S.11
ab € 412,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.