Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 8000, H620mm, für Fußtiefe 850mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-LW-S8-850.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-LW-S8-850.12
EAN/GTIN:
     4040376155078
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 8000|H620 mm, für Fußtiefe 850 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör.|Zur Montage an ein Werkbankfußpaar der Serie 8000, nicht zur Nachrüstung geeignet.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
760 mm
Plattenbreite:
2 mm
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfuß, werkbankfuß rau, lochplatte, lochplatte lichtgrau, lochwand, seitenlochwand, seitenlochplatte, lochplatte werkbank, lochwand werkbank, seitenlochwand werkbank, seitenlochplatte werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,06*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,43*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,55*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,65*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,63*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,16*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,51*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,08*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,30*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.