Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste Buchensperrholz, B750xH100xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-BB0750
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-BB0750
EAN/GTIN:
     4040376902887
Suchbegriffe:
Abroll-Leisten
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Buchensperrholz|B750 x H100 x S15 mm|Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 40 mm oder 50 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bordleiste Arbeitstisch, arbeitstisch buche rau, bordleiste arbeitstisch, rau arbeitstisch, bordleiste, bordleiste buche, bordleiste buchenholz, rau bordleiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.