Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000, B750xT900xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-8000-1-079B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-079B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376336088
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000|B750 x T900 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B745 x T850 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
880 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, kastenwerkbank 840x750x2000, fahrbare werkbank, werkbank fahrbar, fahrbare werbank serie 8000, rau mobile werkbank, fahrbare werkbank kaufen, fahrbare werkbank holzplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075-900
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,98*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,60*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,48*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,87*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.