Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Werkbankmontage, B750xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-L0750DM.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L0750DM.12
EAN/GTIN:
     4040376880819
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte zur Werkbankmontage|B750 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochwand bxh 750 x 450 mm, lochplatte, lochplatte lichtgrau, lochplatte metall, lochplatte stahl, werkbank lochplatte, lochplatte werkbankmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,06*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,43*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,55*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,65*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,63*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,16*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,51*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,08*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,30*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.