Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062935, F. Werkbank Modell 8000 B 750xT 900xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282227
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-079B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376336088
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062935, Mobile Werkbank, Standard ohne Schublade, Tiefe 900 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung:Ohne Schublade, Tiefe 900 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche ,Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
750x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05-8000-1-079B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,02*
€ 511,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 511,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 511,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,49*
€ 522,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 535,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,80*
€ 618,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075-900
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,98*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,60*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,48*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,87*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.