Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B750xT900xH880mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455820
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-079B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376336088
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
Schweißgestell
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,02*
€ 511,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 511,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 511,99*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,49*
€ 522,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 535,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,51*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075-900
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,98*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,60*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,48*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,87*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.