Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Sanitol Spritzflasche #140116 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Sanitol Spritzflasche 140116 R Gewindeschneidstoff
REMS Sanitol Spritzflasche 140116 R Gewindeschneidstoff
REMS Sanitol Spritzflasche 140116 R Gewindeschneidstoff
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-140116 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140116 R
EAN/GTIN:
     4039976023092
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,62 kg
Länge:
52 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
230 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 32,76*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 33,21*
4 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 38,01*
1
€ 5,00*
ab € 31,62*
€ 40,74*
3 Tage
15
12
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140101
ab € 99,06*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 110,89*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.057,34*
Ähnlich
REMS
140115
ab € 22,15*
Ähnlich
REMS
140100
ab € 48,88*
Ähnlich
REMS
140103
ab € 463,64*
Ähnlich
REMS
140105
ab € 10,97*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.