Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spezial Spray #140105 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spezial Spray 140105 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial Spray 140105 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial Spray 140105 R Gewindeschneidöl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-140105 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140105 R
EAN/GTIN:
     4039976022965
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,58 kg
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
282 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,42*
2 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 18,93*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,03*
€ 19,22*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 19,94*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 18,4171*
€ 23,7671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140101
ab € 98,87*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 111,52*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.053,92*
Ähnlich
REMS
140115
ab € 22,13*
Ähnlich
REMS
140116
ab € 25,42*
Ähnlich
REMS
140100
ab € 49,22*
Ähnlich
REMS
140103
ab € 464,30*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.