Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spezial 50 l #140103 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spezial 50 l 140103 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 50 l 140103 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 50 l 140103 R Gewindeschneidöl
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-140103 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140103 R
EAN/GTIN:
     4039976022927
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 kg
Länge:
370 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
620 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,76*
€ 519,11*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 519,22*
€ 580,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 549,49*
€ 613,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,56*
€ 769,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,11*
€ 617,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,33*
€ 577,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140101
ab € 99,46*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 111,58*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.055,45*
Ähnlich
REMS
140115
ab € 22,12*
Ähnlich
REMS
140116
ab € 25,34*
Ähnlich
REMS
140100
ab € 49,15*
Ähnlich
REMS
140105
ab € 11,05*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.