Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HUNKE & JOCHHEIM, Inforahmen, magnetisch, DIN A3,, BxH 297x420 mm, silber, VE 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     6922-61576-D57-486823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen, magnetisch, DIN A3, BxH 297x420 mm, silber, VE 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,400 kg
Breite:
33,00 cm
Höhe:
0,60 cm
Länge:
45,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,83*
€ 35,95*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,91*
€ 38,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,02*
€ 38,68*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,71*
€ 39,63*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 50,62*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,62*
€ 60,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,49*
€ 60,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,47*
€ 57,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,06*
€ 54,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,19*
€ 52,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,33*
€ 49,18
pro Beutel
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,43*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,83*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,15*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,38*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,54*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.