Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer HYMER ProTect #848304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-848304
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     848304
EAN/GTIN:
     4019502352933
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
› Die erste erweiterbare Plattformleiter.
› Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten.
› Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre.
› Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger.
› Funktionale Ablageschale, in 2 Höhen montierbar.
› Geräumige Plattform 600x425 mm.
› Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen.
› Komfortabler Transport durch Kipprollen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,4 kg
max. Belastung:
150 kg
Verpackungsmaß (LxBxH):
2,34 x 0,72 x 0,25 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 528,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 575,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 663,24*
€ 4,90*
ab € 581,17*
€ 674,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,12*
€ 704,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054734
ab € 114,57*
Zubehör
Hymer
0054730
ab € 76,00*
Zubehör
Hymer
0054731
ab € 235,36*
Zubehör
Hymer
0054732
ab € 394,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.