Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter ProTect 848304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Hymer Plattformleiter ProTect 848304
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314544
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     848304
EAN/GTIN:
     4019502352933
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleiter ProTect • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil • Große Plattform: 600 x 425 mm • Aufstieg: durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Ablageschale in 2 Höhen montierbar • Teleskopierbare Leiterteile zur Höhenverstellung im Sprossenabstand • Kipprollen: für einen komfortblen Transport • Geprüfte Sicherheit: nach EN 131-7, NF P93-352/353 • BG-BAU gefördert Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Plattform:
Ja
Hersteller:
Hymer
Werkstoff:
Aluminium
Sprossenzahl:
4
Sprossentiefe:
45 mm
Plattformbreite:
0,43 m
Plattformlänge:
0,6 m
Gewicht:
20,4 kg
Breite:
1760 mm
Länge:
2,1 m
Arbeitshöhe:
2,43 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Gesamtbreite:
1760 mm
Reichhöhe max.:
2,93 m
Standhöhe:
0,93 m
Holm:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,52*
€ 525,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,98*
€ 572,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,37*
€ 659,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 580,17*
€ 670,49*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 593,22*
€ 684,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,49*
€ 797,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,54*
€ 776,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054734
ab € 113,96*
Zubehör
Hymer
0054730
ab € 75,89*
Zubehör
Hymer
0054731
ab € 235,19*
Zubehör
Hymer
0054732
ab € 396,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.