Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068082, Plattformleiter ProTect 848304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1584992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     848304
EAN/GTIN:
     4019502352933
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068082, Plattformleiter ProTect Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich. , Material: Aluminium , Große Plattform: 600x425 mm , Bequemer Aufstieg: durch 45 mm tiefe Breitsprossen , Komfortabler Zugang: durch selbstschließende Sicherheitstüre , Sicherer Stand: durch stufenlos verstellbare Ausleger , Ablageschale: in 2 Höhen montierbar , Teleskopierbare Leiterteile: zur Höhenverstellung im Sprossenabstand , Kipprollen: für einen komfortblen Transport , Geprüfte Sicherheit: nach EN 131-7, NF P93-352/353 , BG-BAU gefördert Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl inkl. Plattform:
4
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.:
0,93 m
Reichhöhe ca.:
2,93 m
Gesamthöhe senkrecht ca.:
1,96 m
Breite ca.:
1760 mm
Länge ca.:
2,10 m
Schrittlänge:
1,40 m
Holm:
60 mm
Klappmaß:
2,34x0,70x0,25 m
Gewicht:
20,4 kg
Herstellerartikelnummer:
848304
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 528,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 575,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 663,24*
€ 4,90*
ab € 581,17*
€ 674,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,12*
€ 704,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,88*
€ 766,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054734
ab € 114,57*
Zubehör
Hymer
0054730
ab € 76,00*
Zubehör
Hymer
0054731
ab € 235,36*
Zubehör
Hymer
0054732
ab € 394,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.