Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformleiter, Standard-Ausführung, 4 Sprossen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Artikel-Nr.:
     103-111416
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     848304
EAN/GTIN:
     4019502352933
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Plattformleiter, Standard-Ausführung, 4 Sprossen inkl. Plattform.

Mit Rückenschutz. Ausleger für mehr Stabilität (ab 4 Sprossen). Kompakte Transportmaße für wechselnde Einsatzorte. Kipprollen zum einfachen Verfahren.

Podestleitern entsprechen der EN 131. Große Plattform 600 x 425 mm. Rückenschutz für maximale Sicherheit auf der Plattform. Breitsprossen 45 mm tief. Ablageschale auf zwei Höhen montierbar. Mit Erweiterungssatz treppenfähig. 4-sprossiger Erweiterungssatz als Zubehör. Gesamtlänge 985 mm. Sehr schnell mit wenigen Handgriffen in eine höhenverstellbare Leiter umwandelbar. Dadurch lässt sich die Plattformhöhe um max. 630 mm erhöhen.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
425 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 4 stufen, HYMER, 111416 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podest, Podeste, Podestleitern, Sicherheitsplattformleiter, Sicherheitsplattformleitern, Teleskoparbeitsplattform, Teleskoparbeitsplattformen, Teleskopplattformleiter, Teleskopplattformleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 528,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 575,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 663,24*
€ 4,90*
ab € 581,17*
€ 674,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,12*
€ 704,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,29*
€ 684,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054734
ab € 114,57*
Zubehör
Hymer
0054730
ab € 76,00*
Zubehör
Hymer
0054731
ab € 235,36*
Zubehör
Hymer
0054732
ab € 394,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.