Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungssatz zur Höhenverstellung, für Alu-Plattformleiter, 2 x 3 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungssatz zur Höhenverstellung
Erweiterungssatz zur Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-111425
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0054730
EAN/GTIN:
     4019502353657
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Erweiterungssatz zur Höhenverstellung, für Alu-Plattformleiter, 2 x 3 Sprossen.

Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter. Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungsset aufstecken. Kein Werkzeug notwendig.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
für Leiter mit 3, 4, 5, 7 oder 8 Sprossen
Sprossenanzahl:
3 Stück
Produkttyp:
Zubehör für Leitern
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 3 stufen, HYMER, 111425 49, Höhenverstellung, Höhenverstellungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 98,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,47*
€ 171,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,18*
€ 236,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,14*
€ 342,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055325
ab € 18,37*
Ähnlich
Hymer
0055326
ab € 18,38*
Ähnlich
Hymer
0055317
ab € 56,08*
Ähnlich
Hymer
0054734
ab € 114,09*
Ähnlich
Hymer
0054731
ab € 236,11*
Ähnlich
Hymer
0054732
ab € 396,81*
Ähnlich
Hymer
ab € 18,35*
Ähnlich
Hymer
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.