| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-2206-Gr.10 Herst.-Nr.: 2206 EAN/GTIN: 4031301032137 |
| |
|
| | |
| Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 ? Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche ? Handrücken und Fingeroberseiten frei ? Trägermaterial 100% Polyester ? Gute Abriebfestigkeit ? Sehr gute Passform ? Sehr hoher Tragekomfort ? Länge ca. 270 mm ? Farbe gelb/grün Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grün | Größe: | 10 | Gefahren-Kategorie: | 2 | Einsatzbereich: | Mechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuhe beschichtet, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,17* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,07* | € 2,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,56* | € 13,47* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,06004* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 168,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|