Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2206/10 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe POLYESTER Größe 10 Trägermaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668147
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2206
EAN/GTIN:
     4031301032137
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2206/10 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe POLYESTER Größe 10 Trägermaterial: 100% Polyester Beschichtung: Latex, schrumpfgeraut Farbe: gelb/grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Beschichtung:
Latex, schrumpfgeraut
Einsatzgebiete:
Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk all
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,92*
9 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,58004*
€ 13,48008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 23,22*
€ 31,66008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.