Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948842016 Herst.-Nr.: 71430S04 EAN/GTIN: 4014296025575 |
| |
|
| | |
| Moderner mitwachsender Kinderstuhl mit Netzrückenlehne. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab 20 kg. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Bequemer Muldensitz mit strapazierfähigem Softex-Stoffbezug und Kunststoff-Schalenabdeckung. Stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden (ohne Armlehne). Farbe: pink. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/pink | Bezug: | strapazierfähiger Softex-Stoff | Ausführung Rückenlehne: | atmungsaktiver Netzbezug | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 39 - 53 cm | Sitzbreite: | 44 cm | Sitztiefe: | 30 - 36 cm | Lehnenhöhe: | 52 cm | Gesamthöhe: | 100 - 102 cm | max. Nutzergewicht: | ab 10 kg | Werkstoff des Fußkreuz: | Polyamid | Ausführung der Rollen: | Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl topstar, stapelstuhl, stapelstuhl stoff, Bürodrehstühle;Drehstühle;Bürodrehstuhl;Drehstuhl;Bürostühle;Bürosessel;Bürodrehsessel;Kind;Kinderstuhl; |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 76,16* | € 97,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 91,08* | € 117,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,54* | € 120,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,85* | € 169,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 169,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|