Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Kinderdrehstuhl Open Art Junior 71430 S05 apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/806/a007806b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/806/a007806b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229360
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430 S05
EAN/GTIN:
     4014296025315
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dieser mitwachsende Design Kinder- und Jugenddrehstuhl. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab ca. 20 kg. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiven Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Art® Junior
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
44
Sitzhöhenverstellbereich:
39-53
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitztiefenverstellbereich:
30-36
Höhe der Rückenlehne:
52
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
9
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff der Sitzfläche:
65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff, Polyamid
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
apfelgrün
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl Open Art® Junior
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
159
Made in Germany:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 76,59*
€ 98,12*
€ 5,50*
ab € 91,53*
€ 118,56*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 92,99*
€ 121,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
71430 S18
ab € 76,47*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
71430 S04
ab € 76,47*
Sonstiges
Topstar
71430 S07
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.