Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Open Art Junior Gepolsterter Sitz Netz-Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Open Art Junior Gepolsterter Sitz Netz-Rückenlehne
Topstar Open Art Junior Gepolsterter Sitz Netz-Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26809312
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430 S18
EAN/GTIN:
     4014296025360
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Design Kinderdrehstuhl mit atmungsaktiver Netzrückenlehne.

- Rückenlehne in Höhe und Tiefe verstellbar
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
- Sitzhöhenverstellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Netz-Rückenlehne
Sitzfarbe
Blau
Farbe Rückenlehne
Blau
Rahmenfarbe
Schwarz
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
880 mm
Höhe (max)
1000 mm
Sitzhöhe (min.)
370 mm
Sitzhöhe (max.)
510 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
€ 9,83*
Sonstiges
Topstar
71430 S04
€ 100,04*
Sonstiges
Topstar
71430 S05
€ 100,33*
Sonstiges
Topstar
71430 S07
€ 100,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.