Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl Open Art Junior, ohne Armlehnen, Muldensitz, Netzrücken, pink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147125
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430 S04 PINK
EAN/GTIN:
     4014296025575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Ein Kinderdrehstuhl ist eine Investition in die Lernqualität Ihres Kindes. Denn wer behaglich sitzt, kann tatkräftig sein. Selbst wenn die Hausaufgaben mal länger dauern sollten, sehen Sie in dem Kinderdrehstuhl Open Art Junior eine Bereicherung für Ihren Nachwuchs.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 520 mm sehr hohe Rückenlehne, die sich stufenlos in Höhe und Tiefe verstellen lässt, sodass sich Ihr Kind mit wachsendem Alter noch bequem anlehnen kann. Beim Zurücklehnen gibt sie leicht nach, was einen positiven Effekt für den Rücken erzielt. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Bürostuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Alle, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Kinderdrehstuhl lässt sich durch einen Spezial-Kinder-Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Aufgrund der hervorragenden Polsterung mit pflegeleichtem, strapazierfähigem Softex-Bezug sitzt es sich immer gut. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 520 mm
  • Rückenlehne höhen- und tiefenverstellbar, stufenlos
  • Leichte Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Pink
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Spezial-Kinder-Toplift (Auslösegewicht ab ca. 20 kg)
  • Farbe der Sitzfläche: pink

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Rückenbezug: Netzgewebe (100% Polyester)
  • Sitzbezug: Softex (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
300 mm
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
pink
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe bis:
530 mm
Sitztiefe bis:
360 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
pink
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 76,16*
€ 97,32*
€ 5,50*
ab € 91,08*
€ 117,79*
€ 4,95*
ab € 92,54*
€ 120,28*
€ 4,95*
ab € 136,85*
€ 169,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 169,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
71430 S18
ab € 76,13*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
71430 S05
ab € 76,14*
Sonstiges
Topstar
71430 S07
ab € 76,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.