Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl schwarz Visit 20 Net Freischwinger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948668023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490G200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Klassischer Besucherstuhl in Freischwinger-Bauart, gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen, Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen. Robustes Gestell verchromt silber. Kunststoffgleiter am Boden. 2 ST sind stapelbar. Sitzbreite 48 cm, Rückenlehnenhöhe 32cm (39cm von Sitzfläche gemessen), Sitztiefe 45cm, Sitzhöhe 47 cm,Gesamthöhe 85 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
32 cm
Gesamthöhe:
85 cm
Material:
verchromt mit Kunststoffgleitern
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, freischwinger leder schwarz, freischwinger, besucherstuhl, Bürostühle, Konferenz-Stuhl, Buerostuehle, Konferenz-Stuehle, Konferenzstühle, mit Armlehnen, Stuhl, chrom, Bürodrehstühle, Stuehle, stoffbezogene Lehne, Besucher-Stühle, Besucher-Stuehle, Buerodrehstuhl, BtoB20, BtoB 20, Besucherstuehle, blau, Stühle, Buerostuhl, Kunststoff, Konferenz-Stühle, Stahl, Besucher-Stuhl, Besucherstühle, Konferenzstuehle, Buerdrehstuehle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 78,88*
€ 95,23*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 104,41*
Lager 690
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 107,31*
22 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 112,82*
2
€ 4,90*
ab € 93,68*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 214,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.