Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,schwarz
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,schwarz
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,schwarz
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p945964
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296316697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell Visit 20 • Ergonomischer Muldensitz: mit abgerundeter Vorderkante • Stahlrohr-Schwingergestell: verchromt, mit Kunststoffbodengleitern • Stapelbar: 2 Stück pro Stapel Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Hinweis: Eleganter Besucherstuhl.
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Gestell:
Stahlrohr
Material Sitzfläche:
Polyester
Farbe Gestell:
chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gesamttiefe:
560 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Nutzungsdauer max.:
8 h
Durchmesser Rundrohr:
22 mm
Gestellfarbe:
chrom
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polyester
Gesamtbreite:
480 mm
Rückenlehne:
Netzbespannung
Hersteller:
TOPSTAR
Gesamthöhe:
850 mm
Lehnenhöhe:
320 mm
Gewicht:
9,1 kg
Nutzer-Größe max.:
1,92 m
Nutzer-Gewicht max.:
110 kg
Material Bezug Sitz:
Polypropylen
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 78,93*
€ 96,41*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 105,69*
22 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 114,24*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 94,03*
€ 116,85*
22 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 122,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 233,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.