Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingstuhl Netzbespannung schwarz Stoff schwarz Rdrohr D.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9106485480
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G200
EAN/GTIN:
     4014296316697
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm· Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Polster:
Stoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 78,88*
€ 95,23*
Lager 1690
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 104,41*
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 107,31*
22 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 112,82*
2
€ 4,90*
ab € 93,68*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 14 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 208,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.