Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl ohne Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948436023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO20BC0
EAN/GTIN:
     4014296114064
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergo Point SY ohne Armlehnen, Neues Rückenlehnen-Konzept mit einzigartiger Bewegungsfreiheit. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift; Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechnanik höhenverstellbar; Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar. Polyamid Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. Stoffbezug 100 % Polyester. Optional Bestellbar: Armlehnen SU 7082 (Artikelnummer: 510015)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polyester
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
60 cm
Lehnenbreite:
22 / 48 cm
Gesamthöhe:
100 - 115 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Fußkreuz:
Polyamid schwarz
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 139,40*
€ 5,50*
ab € 110,18*
€ 139,63*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 114,04*
€ 142,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 172,37*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 147,9163*
€ 182,3163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,81*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,02*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,18*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.