Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021362, Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-665230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EPO20BC0
EAN/GTIN:
     4014296114064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021362, Bürodrehstuhl ErgoPoint SY Diese Bürodrehstühle haben Sitzzeit-Empfehlung vom max. 8 Stunden täglich. , Technik: Konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellungmit Toplift , Sitzfläche: Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich , Sitzhöhe: 420–550 mm , Sitzbreite: 450 mm , Sitztiefe: 450 mm , Lehnenhöhe: 600 mm , Lehnenbreite: 220/480 mm , Gesamthöhe: 1000–1150 mm , Bezugsstoff: 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet) , Untergestell: Stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden , Max. Nutzer-Größe: 1,92 m , Max. Nutzer-Gewicht: 110 kg , Armlehnen und Hartbodenrollengegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17440 GRAMM
Ausführung, ohne Armlehne:
schwarz
Material Bezug:
100 % Polyester
Sitzzeit-Empfehlung:
8 h
Max. Nutzer-Größe:
1,92 m
Herstellerartikelnummer:
EPO20BC0
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 135,35*
€ 5,50*
ab € 110,09*
€ 135,60*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 113,31*
€ 138,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 168,92*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 147,3063*
€ 179,1863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,14*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,83*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,79*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,24*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.