Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Ersatzrolle 6990-3 für harte Böden sw/gr 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/473/t024473a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t024/473/t024473a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-807013990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990-3
EAN/GTIN:
     4014296040431
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Ersatzrolle TOPSTAR Lightstar 5, 10, 20, S´MOVE OPERATOR® 10, 20, X-Pander Kunststoff schwarz/grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
TOPSTAR Lightstar 5, 10, 20, S´MOVE OPERATOR® 10, 20, X-Pander
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle
Made in Germany:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 10,31*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,2384*
€ 10,3184*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 10,41*
351 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 10,45*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,32*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,664* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
AU200ABI6
ab € 212,44*
Sonstiges
Topstar
AU200ABI0
ab € 195,97*
Sonstiges
Topstar
TS100 G26
ab € 92,34*
Sonstiges
Topstar
TS100 G20
ab € 92,27*
Sonstiges
Topstar
PI990BC0
ab € 165,03*
Sonstiges
Topstar
PI990BC6
ab € 160,84*
Sonstiges
Topstar
TF200S100
ab € 122,08*
Sonstiges
Topstar
9590 T380
ab € 177,80*
Sonstiges
Topstar
9590 T310
ab € 178,13*
Sonstiges
Topstar
9590 T200
ab € 178,01*
Sonstiges
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,65*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 12,03*
Sonstiges
Topstar
6990-4
ab € 6,41*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.