Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ergo Point schwarz ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Ergo Point schwarz ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl Ergo Point schwarz ohne Armlehnen
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSEPO20BC0
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO20BC0
EAN/GTIN:
     4014296114064
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Neues Rückenlehnen-Konzept mit einzigartiger Bewegungsfreiheit.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechnanik höhenverstellbar
  • Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich.
  • Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar.
  • Polyamid Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.
  • Stoffbezug 100 % Polyester.
  • Sitzhöhe: 42-55 cm
  • Sitzbreite: 45 cm
  • Lehnenhöhe 60 cm
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite des Sitzes:
45 cm
Bruttogewicht:
17.247 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Polyamid
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
55 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 135,35*
€ 5,50*
ab € 110,09*
€ 135,60*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 113,31*
€ 138,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 168,92*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 147,3063*
€ 179,1863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,14*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,83*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,79*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,24*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.