Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe DURACLIP® 60, Hartfolie, 60 Blatt, transparent/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896007002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2209 07
EAN/GTIN:
     4005546210636
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe DURACLIP® 60. Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz. Werkstoff: Hartfolie. Größe (B x H): 220 x 307 mm. Garantiedauer: 5 Jahre Clip Garantie. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 60 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/dunkelblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent/dunkelblau
Fassungsvermögen:
bis zu 60 Blatt A4
Material:
schwarze Metallklemme aus Spezialstahl, Vorder- und Rückendeckel Hartfolie
Größe (B x H):
220 x 307 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, Kugelschreiber-Set, durable duraclip klemm-mappe din a4 blau, kugelschreiber set, clip-hefter durable, Präsentations-Klemmmappe, Präsentationsmappe, Klemme, Klemmappe, Klemm-Hefter, Original, Mappe, DURABLE 2209, 2209
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,84*
Lager 690
165
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,86*
9 Tage
165
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,90*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,00*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,24*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.