Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-610745023
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706705190
EAN/GTIN:
     4003273746039
Suchbegriffe:
Taschen-Ringbuch
Taschenringbuch
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Zeitplaner DIN A7, Kunstleder mit Kroko-Prägung, Lasche, 6-Ring-Kipphebelmechanik, Kalender-Register aus Kunststoff, 5-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe, Notizseiten, Adressseiten. Blattgröße: 76 x 127 mm (B x H). Lieferung ohne Kalendarium.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Format:
A7
Ausführung:
Verschluss-Lasche
Mechanik:
6-Ring-Kipphebelmechanik
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender rido, taschen ringbuch, Ersatzeinlage für Timer, Jahresset für Timer, Jahresübersicht für Timer, Komplett-Set für Timer, Leporello-Jahresplaner für Timer, Monatsplanung für Timer (Kalendarium), Ringbuch für Zeitplansystem gefüllt, Ringbuch für Zeitplansystem ungefüllt, Tageskalendarium für Timer, Tagesplan für Timer, Taschenkalender für Timer, Timer-Zubehör (Kalendarium), Timerzubehör (Kalendarium), Wochenkalendarium für Timer, Wochenplan für Timer, Zeitplaner-Ringbuch gefüllt, Zeitplaner-Ringbuch mit Grundausstattung, Zeitplaner-Ringbuch ungefüllt, Zeitplaner-Zubehör (Kalendarium), Zeitplanerzubehör (Kalendarium)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 22,95*
€ 31,81*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 23,37*
€ 32,46*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,33*
€ 36,27*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7067461
ab € 2,02*
Zubehör
rido/idé
7067451
ab € 1,97*
Zubehör
rido/idé
7067900004
ab € 7,00*
Zubehör
rido/idé
7067910004
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.