Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190
Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190
Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190
Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190
Zeitplaner Timing 3, A7, schwarz RIDO 706705190
Artikel-Nr.:
     639-610745023
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706705190
EAN/GTIN:
     4003273746039
Suchbegriffe:
Taschen-Ringbuch
Taschenringbuch
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Zeitplaner DIN A7, Kunstleder mit Kroko-Prägung, Lasche, 6-Ring-Kipphebelmechanik, Kalender-Register aus Kunststoff, 5-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe, Notizseiten, Adressseiten. Blattgröße: 76 x 127 mm (B x H). Lieferung ohne Kalendarium.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
ohne Kalendarium
Breite:
76
Farbe:
schwarz
Höhe:
127
Material des Einbandes:
Kunstleder mit Kroko-Prägung
gefüllt:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 23,02*
€ 32,05*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 23,43*
€ 32,69*
Lager 639
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,37*
€ 36,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7067461
ab € 2,02*
Zubehör
rido/idé
7067451
ab € 1,97*
Zubehör
rido/idé
7067900004
ab € 6,94*
Zubehör
rido/idé
7067910004
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.