Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressen- und Telefonvordrucke Timing 3 32 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Adressen- und Telefonvordrucke Timing 3 32 Blatt
Adressen- und Telefonvordrucke Timing 3 32 Blatt
Adressen- und Telefonvordrucke Timing 3 32 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7067461
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7067461
EAN/GTIN:
     4003273745377
Suchbegriffe:
Systemplaner Adressverzeichnis
systemplaner adressverzeichnis
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 32 Blatt
  • liniert
  • mit 12-teiligem Registerschnitt A-Z
  • grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Adressen- und Telefonvordrucke
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.023 kg
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
127 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 3, 7067461, Adresseneinlage, Ersatzeinlage, Telefoneinlage, Timing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.