Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalendarium 2024 1 Woche/2 Seiten 7,6x12,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalendarium 2024 1 Woche/2 Seiten 7,6x12,7 cm
Wochenkalendarium 2024 1 Woche/2 Seiten 7,6x12,7 cm
Wochenkalendarium 2024 1 Woche/2 Seiten 7,6x12,7 cm
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7067910004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7067910004
EAN/GTIN:
     4003273781313
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochen-Plan
Wochenplan
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 128 Seiten
  • mit 6-fach-Lochung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich Jahresplan aktuelles Jahr, 3-teilig, ausfaltbar
  • Monatsplan Folgejahr
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.0460 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: wochenplan, 4003273754621, 706791020, Ersatzkalender, Kalednereinlage, Kalendarium, Wochenkalendarium, Zeitplanereinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.