Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeinlagen Timing 3 Notizpapier kariert 24 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ersatzeinlagen Timing 3 Notizpapier kariert 24 Blatt
Ersatzeinlagen Timing 3 Notizpapier kariert 24 Blatt
Ersatzeinlagen Timing 3 Notizpapier kariert 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7067451
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7067451
EAN/GTIN:
     4003273745339
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 32 Blatt
  • kariert
  • grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Notizpapier kariert
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
127 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: 3, 7067451, Ersatzeinlage, kariert, Notizpapier, Timing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7067461
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.