Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 3 Kunststoff Krokoprägung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner Timing 3 Kunststoff Krokoprägung schwarz
Zeitplaner Timing 3 Kunststoff Krokoprägung schwarz
Zeitplaner Timing 3 Kunststoff Krokoprägung schwarz
Zeitplaner Timing 3 Kunststoff Krokoprägung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706705190
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706705190
EAN/GTIN:
     4003273746039
Suchbegriffe:
Taschen-Ringbuch
Taschenringbuch
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • Kunstleder-Ringbuch mit Kroko-Prägung
  • schwarz
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 5-teilig, Lineal, Stiftschlaufe
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen mit Registerschnitt
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.286 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
127 mm
Marke:
Rido
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender rido, taschen ringbuch, 3, 7067051, Kalender, Timer, Timing, Zeitplankalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 23,06*
€ 31,98*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 23,45*
€ 32,54*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,25*
€ 36,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7067461
ab € 2,02*
Zubehör
rido/idé
7067451
ab € 1,97*
Zubehör
rido/idé
7067900004
ab € 6,94*
Zubehör
rido/idé
7067910004
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.