Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2024
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2024
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7067900004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7067900004
EAN/GTIN:
     4003273781306
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 448 Seiten
  • mit 6-fach-Lochung
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Wochenplanung vor jeder Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 8 - 21 Uhr
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich Jahresplan aktuelles Jahr, 3-teilig, ausfaltbar
  • Monatsplan Folgejahr
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, rido tageskalender, tages kalender, kalendereinlage 1 tag / 1 seite, 4003273754614, 706790020, Ersatzkalender, Kalednereinlage, Kalendarium, Tageskalendarium, Zeitplanereinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.