Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreide Goldfaber, Studio, 36 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502058
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127036
EAN/GTIN:
     4005401270362
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
36er Etui Ölpastellkreide STUDIO-Qualität. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Papierhülle vorhanden. 36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft, Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken, Vermalbar mit Terpentin(ersatz). Größe (B x H x L) oder (? x L): 10 x 10 x 10 x 70 mm. Farbe: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 36 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 36 Farben
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,65*
€ 12,89*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 12,91*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 13,02*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 9,28*
€ 13,80*
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 130,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.