Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE127036 Herst.-Nr.: 12 70 36 EAN/GTIN: 4005401270362 |
| |
|
| | |
| - 36er Etui Ölpastellkreide STUDIO-Qualität
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut
- Papierhülle vorhanden
- 36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz)
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 10 x 10 x 10 x 70 mm
- Farbe: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 36 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Durchmesser: | 10 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | 36 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, fettstift faber castell, fettstift, fettstift set, Kreide, Malkreide, Ölkreide, Zeichenkreide |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,65* | € 12,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,67* | € 12,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,74* | € 13,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,28* | € 13,80* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,21* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|