Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpunkte Ø 32 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung, 480 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-392270
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2270
EAN/GTIN:
     4008705022705
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren undOrganisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
ø 32 mm
Form:
rund
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
480
Anzahl Etiketten / Blatt:
15
Anzahl Blatt / Packung:
32
Material:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
witterungsbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bewertungspunkte, Markierungs-Punkte, Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, etiketten rund, herma etiketten rund, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungs-Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,24*
€ 3,52*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,55*
Lager 690
21
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,60*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,66*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00478* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.