Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055337 Herst.-Nr.: 2270 EAN/GTIN: 4008705022705 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Zum Markieren, Organisieren, Ordnen, Terminieren und Planen. Permanent haftend oder ablösbar. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. FSC®-zertifiziert. Zur Handbeschriftung und zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Ideal für den geringen Bedarf. Anzahl der Etiketten in Packung 480, ablösbar nein, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 32 | Farbe: | weiß | Etiketten pro Blatt: | 15 | Packung mit: | 32 | Anzahl der Etiketten in Packung: | 480 | ablösbar: | nein | witterungsbeständig: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert | Besonderheit: | stark haftend | Material: | Papier ECF FSC®-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, etiketten rund, herma etiketten rund, Markierungspunkt weiß, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Markierungspunkt, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Vielzwecketiketten, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,29* | € 3,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,70* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,44* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00509* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|