Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-124853 Herst.-Nr.: 2270 EAN/GTIN: 4008705022705 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.087 kg | height: | 0.007 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.192 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, etiketten rund, herma etiketten rund, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,29* | € 3,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,70* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,44* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00467* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|