Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248765 Herst.-Nr.: KM8501 EAN/GTIN: 3045386369768 |
| |
|
| | |
| Die Krups KM 8501 ist ein Kombiautomat für Filterkaffee und Tee. Sie fasst genügend Wasser für ca. 10 Tassen Kaffee und 10 Tassen Tee. Die Krups KM 8501 hat zwei Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Aromaverschlussdeckel und zwei gut ablesbaren Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt. Nach Verwendung schaltet sie sich zudem automatisch aus. Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen - 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss - Teamatic-Filter - Aromaverstärkung für kleine Mengen - 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt - Aromaverschlussdeckel - Beleuchteter Ein-/Ausschalter - Verstärkung für kleine Mengen - 2 x 1100 Watt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Tassenzahl: | 2x 10 | Kanne: | Glaskanne mit Aromadeckel | Kapazität: | 1,4 Liter | Merkmale: | Teamatic-Filter - Aromaverstärkung für kleine Mengen - 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt - Aromaverschlussdeckel - Beleuchteter Ein-/Ausschalter | max. Energieverbrauch: | 2x 1.100 Watt | geeignete Kaffeeart: | gemahlen | Breite: | 37,4 cm | Höhe: | 37 cm | Tiefe: | 26,6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 93,15* | € 115,18* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 96,85* | € 118,48* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 103,05* | € 123,99* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 106,14* | € 130,10* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,62* | € 147,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|