Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine KRUPS DUOTHEK PLUS Farbe: matt weiß Maße:Breite 35 cm,Tiefe 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine KRUPS DUOTHEK PLUS Farbe: matt weiß Maße:Breite 35 cm,Tiefe 21
Kaffeemaschine KRUPS DUOTHEK PLUS Farbe: matt weiß Maße:Breite 35 cm,Tiefe 21
Artikel-Nr.:
     2813-403-074
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM8501
EAN/GTIN:
     3045386369768
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine KRUPS DUOTHEK PLUS Farbe: matt weiß Maße:Breite 35 cm,Tiefe 21 cm, Höhe 31,5 cm
Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen
inklusive 2 Kaffee- und 1 Teefilter
für Kaffeefilter 1x4
2 Warmhalteplatten, 2 x 1.100 Watt
2 Wasseranzeige mit Lupeneffekt
mit Abschaltautomatik


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
3.45 kg
Leistungsaufnahme:
1100 Watt
Oberfläche:
mattiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
1
€ 4,95*
ab € 93,85*
€ 116,88*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 127,72*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 106,57*
€ 132,80*
3 Tage
2
1
€ 5,80*
ab € 124,63*
€ 154,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F 034 70
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.