Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Nitril, Gr.S, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-247581212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247002110
EAN/GTIN:
     4044941009070
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril in schwarz, mikrogerauten Fingerkuppen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril
Oberfläche innen:
puderfrei
Oberfläche außen:
angeraute Fingerkuppen
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 5,13*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 5,14*
5 Tage
14
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 12,01*
4 Tage
197
€ 5,70*
ab € 13,01*
€ 18,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465154
ab € 3,28*
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,34*
Ähnlich
AMPri
20465155
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.