Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Style Black Nitril unsteril latexfrei puderfrei Untersuchungshandschuhe [Gr. S] [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     619-AMPR01181-S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01181-S
EAN/GTIN:
     4044941009070
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Style Black Nitril unsteril latexfrei puderfrei Untersuchungshandschuhe [Gr. S] [100 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
215 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
654
10
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,64*
3 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,37*
2 Tage
55
1
€ 5,00*
ab € 4,18*
€ 6,39*
Lager 619
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,22*
3 Tage
78
1
€ 5,70*
ab € 12,99*
€ 18,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465154
ab € 4,14*
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 4,14*
Ähnlich
AMPri
20465155
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.