| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221315008 Herst.-Nr.: 11-755-8 EAN/GTIN: 10076490617568 |
| |
|
| | |
| Der leichteste Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A5/ISO E mit integrierter INTERCEPT¿ Technology. Dieser extrem dünne, atmungsaktive Handschuh bietet einen hohen Schnittschutz ohne Einbußen der Flexibilität und Tastsensibilität. Durch seine Touchscreen-Kompatibilität muss der Träger die Handschuhe für verschiedene Arbeitsschritte nicht ausziehen. anatomische Passform zur Vermeidung einer schnellen Handermüdung. Rein und hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®. Handschuhgröße: 8 - Farbe: grau - Packung mit 12 Paar. Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | Handschuh der Schnittschutzstufe ANSI A5/ISO E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| |