Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209236000 Herst.-Nr.: AS0722480 EAN/GTIN: 4004182617113 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Ordnen. Format: 59 x 190 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 110 Etiketten Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 59 x 190 mm | Klebeart: | permanent haftend | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Etiketten pro Rolle: | 110 | Form: | rechteckig mit abgerundeten Ecken | Anwendung: | Ordnen | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter* | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, papieretiketten auf rolle, etiketten rolle, einsteckrückenschild weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,39* | € 19,88* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,51* | € 20,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,75* | € 20,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,91* | € 22,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,44* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 14,51* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|