| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204318 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 600012553-090 EAN/GTIN: 4029234502711 |
| |
|
| | |
| EN 388 Kat 2, gefüttert, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit Doppelnähten,weißem Rücken und Canvasstulpe. In verschiedenen Größenlieferbar., Anwendung Mechanischer Schutz, Farbe natur,Größe 9, Größen lieferbar 8 - 12, Kategorie PSA KategorieII - Mittlere Risiken, Länge 230 - 270 mm, LeistungslevelMechanische Risiken 2 1 3 2, Material BeschichtungRindnarbenleder, Norm Mechanische Risiken EN 388,Stulpenart Schutzstulpe, Typ Handschuh Fünffinger Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Material: | Rindsleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 9, thermohandschuh, thermohandschuh baumwolle, Schutzhandschuhe, Plastikhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Berufskleidung, Sicherheit, Arbeitssicherheit, Untersuchung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,10* | € 3,42* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,87* | € 6,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,99* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|